Beli heavy duty chain wrench chain di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy Duty
    Mulai

    Rp2.999.900

    Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy Duty
    Deskripsi:
    kunci pipa model rantai.
  2. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  3. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  4. RIDGID Kunci Pipa Rantai
    Mulai

    Rp9.199.900

    RIDGID Kunci Pipa Rantai
    Deskripsi:
    RIDGID Chain Tongs are designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs. All models feature double-end jaw styles that can be reversed, except Model 3215, which is a single-end tong.
  5. TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  6. Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp699.900

    Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    kunci pipa heavy duty.
  7. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  8. MAXPOWER Chain Wrench
    Mulai

    Rp249.900

    MAXPOWER Chain Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp69.900

    SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  10. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  11. Kennedy Chain Wrench Capacity (Kunci Rantai)
    Mulai

    Rp519.900

  12. Kennedy Capacity Pipe Chain Wrench
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kennedy Capacity Pipe Chain Wrench
    Deskripsi:
    For gripping tubes, piping and irregular shaped objects. The chain is looped around the object and locked on the head. The head will automatically grip in the direction of the turn and the object can be rotated. The head is double ended and fully reversible for longer tool life.
    atribut:
    • Handle length: 545mm
    • Type: Chain Wrench
    • Chain Material: Carbon Steel
    • Handle Color: Red
    • Chain Length: 525mm
    • Standards Met: GG-W-651
    • Maximum Pipe Capacity: 63mm
    • Handle Material: Steel
    • Length: 545mm
  13. MCC Chain Wrench (Kunci Filter Oli Rantai)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MCC Chain Wrench (Kunci Filter Oli Rantai)
    Deskripsi:
    -Can be used even in narrow places if the chain enters and easy-tightening is possible by ratchet operation.-For tightening of plumbing pipes and joints.
  14. KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
Daftar Harga heavy duty chain wrench chain Terbaru October 2026
Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy DutyRp2.999.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
RIDGID Kunci Pipa RantaiRp9.199.900
TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp89.900
Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty (Kunci Pipa)Rp699.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900
American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp129.900
MAXPOWER Chain WrenchRp249.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)